Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX PLUS-Schraubendreher
>
Stiftschlüssel TORX PLUS
>
Artikel
Wera 1267 A TORX PLUS® Fahnenschlüssel, 9 IP, 05026363001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05026363001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05026363001
EAN/GTIN:
4013288093608
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX PLUS)
1267 A TORX PLUS® Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026363001
Anwendung:
Innen-TORX PLUS®-Schrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
BlackLaser-Oberfläche
Griff:
Mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
22 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Kunststoff
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsgröße:
9 IP
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Serie Fahnenschlüssel und Stubbies
Weitere Suchbegriffe:
Stiftschlüssel TORX PLUS
,
TORX PLUS Stiftschlüssel
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera schraubendreher torx
,
torx plus schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 1267 A TORX PLUS® Fahnenschlüssel, 6 IP, 05026360001
Wera
05026360001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera 1267 A TORX PLUS® Fahnenschlüssel, 7 IP, 05026361001
Wera
05026361001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 10, 05026354001
Wera
05026354001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 6, 05026350001
Wera
05026350001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 7, 05026351001
Wera
05026351001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 8, 05026352001
Wera
05026352001
ab € 2,49*
Ähnlich
Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 9, 05026353001
Wera
05026353001
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen