Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 9, 05026353001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1267 A TORX® Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026353001
1267 A TORX® Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026353001
Wera 1267 A TORX® Fahnenschlüssel, TX 9, 05026353001
Artikel-Nr.:
     C2371-05026353001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05026353001
EAN/GTIN:
     4013288093547
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX

1267 A TORX® Fahnenschlüssel - Wera Werk - 05026353001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Griff: Mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
22 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsgröße:
TX 9
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05026360001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05026361001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05026363001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05026354001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05026350001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05026351001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05026352001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.