Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Schlitz
>
Artikel
Wera 3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl, 1.0 x 5.5 x 89 mm, 05071080001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05071080001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05071080001
EAN/GTIN:
4013288115669
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schraubendreher TORX
3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl - Wera Werk - 05071080001
Anwendung:
Schlitzschrauben
Antrieb:
1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Edelstahl:
true
Klingendicke:
1.0 mm
Antriebsform:
6-kant
Klingenbreite:
5.5 mm
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Höhe:
6 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Wera
>
Edelstahlwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera schraubendreher torx
,
schraubendreher torx
,
schlitz bit 89mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,21*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera 3851/4 Bits, Edelstahl, PH 1 x 89 mm, 05071081001
Wera
05071081001
ab € 2,96*
Sonstiges
Wera 3851/4 Bits, Edelstahl, PH 2 x 89 mm, 05071082001
Wera
05071082001
ab € 2,93*
Sonstiges
Wera 3851/4 Bits, Edelstahl, PH 3 x 89 mm, 05071083001
Wera
05071083001
ab € 2,95*
Sonstiges
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm, 05071084001
Wera
05071084001
ab € 2,93*
Sonstiges
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 2 x 89 mm, 05071085001
Wera
05071085001
ab € 2,93*
Sonstiges
Wera 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 3 x 89 mm, 05071086001
Wera
05071086001
ab € 2,93*
Sonstiges
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 10 x 89 mm, 05071089001
Wera
05071089001
ab € 7,71*
Sonstiges
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 15 x 89 mm, 05071090001
Wera
05071090001
ab € 7,66*
Sonstiges
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 20 x 89 mm, 05071091001
Wera
05071091001
ab € 7,58*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4)
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6918741 Bithalter 6,3 mm (1/4") mit Magnet 60 mm 1/4" (6.3 mm)
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen