Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,3 - 1,2 Nm, 05074700001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074700001
Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074700001
Wera Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,3 - 1,2 Nm, 05074700001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074700001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074700001
EAN/GTIN:
     4013288100641
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter - Wera Werk - 05074700001

Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion
Präzision: ± 6 % (EN ISO 6789). Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Mit Klicksignal
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
36.5 mm
Breite:
36.5 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Bauart:
Schraubendreher
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Prüfzertifikat gemäß ISO 6789:
true
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll) Sechskant
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, einstellbar
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057430001
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.