| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-1920E Herst.-Nr.: 1920E EAN/GTIN: 3130630019206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 20 Positionen Taben A-Z, DIN A4 Überbreite Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 170 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 1805.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Polypropylen | Farbe: | Grau | Stärke Deckel: | 120µ | Ablageformat: | DIN A4 MAXI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, kunststoffregister din a 4 grau 20-teilig a-z, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, Organisieren, Trennplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |