Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 60mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 40970E, : presenté de coté
produit : 40970E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40970E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40970E
EAN/GTIN:
     3130631409709
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 60mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 3 Packungen. Format et poids : longueur 60 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 281 G Format et poids Paket : longueur 300.0 MM largeur 160.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 2810.0 G Format et poids Karton : longueur 385.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 239.0 MM Gewicht : 10200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,96*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 13,67004*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,35002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,57*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.