Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen 20mm in D-Form 40mm Rücken und 3 Außen- und 2 Innenhüllen Krea Cover, für Format DIN A5 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51021E, : presenté de coté
produit : 51021E, : presenté de coté
produit : 51021E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-51021E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51021E
EAN/GTIN:
     3130630510215
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen 20mm in D-Form 40mm Rücken und 3 Außen- und 2 Innenhüllen Krea Cover, für Format DIN A5 Weiß Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. Fester Deckel - 3 Hüllen außen zum Personalisieren der Vorder- und Rückseite - 2 Hüllen innen für lose Blätter Ringe in D-Form für ein perfektes Anordnen von Blättern und Trennblättern. Hohe Qualität für eine intensive Benutzung. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com Format et poids : longueur 215 MM largeur 205 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 217 G Format et poids Karton : longueur 250.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 230.0 MM Gewicht : 2260.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
20
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
1,9 mm
Ablageformat:
DIN A5
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5 weiß, ringbuch a5, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,14*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,45*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.