Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 3-teilig aus glattem PVC 150µ, 85x125mm Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5394E, : presenté de face
produit : 5394E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5394E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5394E
EAN/GTIN:
     3130631053940
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 3-teilig aus glattem PVC 150µ, 85x125mm Kristall Schutzhüllen 3-teilig im Format 125x264 mm Für eine intensive Verwendung Format et poids : longueur 135 MM largeur 94 MM hauteur : 18 MM Gewicht : 145 G Format et poids Karton : longueur 342.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 50.0 MM Gewicht : 1850.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
150µ
Ablageformat:
88x125
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glatt, aktenhülle, aktenhülle 150 my, Dokumentenschutzhüllen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,40*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,05*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,90*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,93*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.