Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle RFID CB Hidentity® Duo Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 5401E, : presenté de face
produit : 5401E, : presenté de face
produit : 5401E, : presenté de face
produit : 5401E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-5401E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5401E
EAN/GTIN:
     3130630054016
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Schutzhülle RFID CB Hidentity® Duo Schwarz Diese Hülle schützt Ihre RFID-Daten vor Datendiebstahl. Es können zwei Bankkarten damit geschützt werden. Hülle zum Schutz von 1 bis 2 Kreditkarten Die zwei Seiten des Etuis sind transparent, damit Sie Ihre Karten schnell erkennen. Format et poids : longueur 195 MM largeur 105 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 15 G Format et poids Paket : longueur 195.0 MM largeur 110.0 MM hauteur : 10.0 MM Gewicht : 150.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Zertifizierung 2:
TÜV
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
85x54
Kollektion:
Hidentity®
Weitere Suchbegriffe: RFID-Kartenschutzhülle, RFID-Schutzhülle, brieftasche schwarz, brieftasche, Dokumentenschutzhüllen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,87*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,40*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,05*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,90*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.