Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 4-teilig aus glattem PVC 150µ, 88x138mm Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5396E, : presenté de face
produit : 5396E, : presenté de face
produit : 5396E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5396E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5396E
EAN/GTIN:
     3130631053964
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen 4-teilig aus glattem PVC 150µ, 88x138mm Kristall Schutzhüllen 4-teilig (8 Ansichten) für Dokumenten in Format 88x138mm max Für eine intensive Verwendung Format et poids : longueur 145 MM largeur 95 MM hauteur : 17 MM Gewicht : 206 G Format et poids Karton : longueur 327.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 60.0 MM Gewicht : 2663.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
150µ
Ablageformat:
88x138
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glatt, aktenhülle, aktenhülle 150 my, Dokumentenschutzhüllen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,87*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,05*
Zubehör
Exacompta
5398E
ab € 5,73*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,90*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,93*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.