Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus glattem PVC 150µ, für Format DIN A5 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5398E, : presenté de face
produit : 5398E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5398E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5398E
EAN/GTIN:
     3130631053988
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus glattem PVC 150µ, für Format DIN A5 Kristall 2-seitige Schutzhülle für Dokumenten in Format A5 Für eine intensive Verwendung Format et poids : longueur 215 MM largeur 160 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 130 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 255.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 1600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Dokumentenschutzhüllen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
150µ
Ablageformat:
148x210
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen din a5 stärke 0,15mm, aktenhüllen a5, aktenhülle, Dokumentenschutzhüllen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5394E
ab € 4,87*
Zubehör
Exacompta
5396E
ab € 15,40*
Zubehör
Exacompta
5392E
ab € 4,05*
Zubehör
Exacompta
5397E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
5399E
ab € 4,90*
Zubehör
Exacompta
5401E
ab € 26,93*
Zubehör
Exacompta
5402E
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.