Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe ExaShow aus PP mit 4 Ringen, Rücken 30mm ohne Etikett Exaclair® - A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56234E, : presenté de face
produit : 56234E, : presenté de face
produit : 56234E, : image d'ambiance
produit : 56234E, : presenté ouvert
produit : 56234E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-56234E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56234E
EAN/GTIN:
     3130630562344
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsmappe ExaShow aus PP mit 4 Ringen, Rücken 30mm ohne Etikett Exaclair® - A4 Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Ordner für Präsentation und Ablage. Kann dank des Schließsystems aufrecht aufgestellt werden. Einfache Öffnung der Ringe dank seiner 2 ergonomischen Druckknöpfe. Geliefert mit 5 Trennblättern, 25 perforierten Hüllen und einem Blatt Etiketten für eine mehrfache Zuordnung. Enthält auch eine Hülle mit Reißverschluss zur Aufbewahrung und zum Schutz kleinerer Objekte oder Dokumente. Format et poids : longueur 230 MM largeur 370 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 815 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 180.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 4300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
3 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56134E
ab € 25,99*
Zubehör
Exacompta
56034E
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.