Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 Hüllen Krea Cover, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5740E, : presenté de face
produit : 5740E, : presenté de face
produit : 5740E, : presenté de face
produit : 5740E, : presenté de face
produit : 5740E, : presenté de face
produit : 5740E, : presenté de face
produit : 5740E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5740E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5740E
EAN/GTIN:
     3130630057406
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP 500µ mit 40 Hüllen Krea Cover, für Format DIN A4 Farben sortiert Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar Prospekthüllen kristallklar, glatt und transparent. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 302 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 126.0 MM Gewicht : 4055.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ansicht:
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,22*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 49,56*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,15*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,19004*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,92008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,02004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,19*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,96004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.