Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe hohe Kapazität 1-31 schwarz mit numerierten Fächer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 61650B Schnellhefter Schwarz Karton A4
Exacompta 61650B Schnellhefter Schwarz Karton A4
Exacompta 61650B Schnellhefter Schwarz Karton A4
Artikel-Nr.:
     C2424-61650B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     61650B
EAN/GTIN:
     3130630616504
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Faltmappe
Fächermappe hohe Kapazität 1-31 schwarz mit numerierten Fächer Schwarz Preiswerte Fächermappe für gewerbliche oder private Organisation. Fächer von 1 bis 31 durchnumeriert. Format et poids : longueur 350 MM largeur 415 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 2565 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2 mm
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55342E
ab € 7,42*
Zubehör
Exacompta
55340E
ab € 48,07002*
Zubehör
Exacompta
55341E
ab € 7,35*
Zubehör
Exacompta
55320E
ab € 39,91002*
Zubehör
Exacompta
55321E
ab € 6,57*
Zubehör
Exacompta
55330E
ab € 48,97002*
Zubehör
Exacompta
56012E
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.