Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 15 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 88123E, : presenté de face
produit : 88123E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-88123E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88123E
EAN/GTIN:
     3130630881230
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 15 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Grün Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, weich und reißfest. Sehr biegsam und kann dadurch ganz flach geöffnet werden. Hochqualitative, tintenfeste Schutzhüllen. Im Display geliefert. Format et poids : longueur 310 MM largeur 235 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 258 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 62.0 MM Gewicht : 2585.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Vega
Anzahl Ansicht:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,26*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 49,57*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,14*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,22004*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,89008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,80008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,04*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,09*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,44*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.