Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus PP 500µ mit 20 glatten Hüllen, transluszent, für Format 11x15cm Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 88209E, : presenté de face
produit : 88209E, : presenté de face
produit : 88209E, : presenté de face
produit : 88209E, : presenté de face
produit : 88209E, : presenté de face
produit : 88209E, : presenté de face
produit : 88209E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-88209E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88209E
EAN/GTIN:
     3130630882091
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus PP 500µ mit 20 glatten Hüllen, transluszent, für Format 11x15cm Farben sortiert Sichtmappe in Taschenformat. Ideal um Kassenbons, Fotos oder kleine Dokumenten zu schützen Einband aus halbflexiblem, blickdichtem PP (500µ). 8 sortierte Farben: orange, rot, rosa, violett, blau, dunkelblau, hellgrün, schwarz Kristallklare Prospekthüllen mit hoher Durchscheinkraft. Format et poids : longueur 165 MM largeur 125 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 52 G Format et poids Karton : longueur 272.0 MM largeur 83.0 MM hauteur : 174.0 MM Gewicht : 1120.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
11x15
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,22*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 49,56*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,15*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,19004*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,07008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,92008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,02004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,19*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,96004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.