Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schubladenschrank
>
Schubladenschrank Einlagen
>
Artikel
Schubladen-Einteilungsset für 100 mm hohe Großraumschubladen für MovaFlex-Schränke mit 1000 mm Breite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2492-7002106
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
7002106
EAN/GTIN:
4031068164256
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Einteilungs-Set für Großraumschubladen der Serien ESTA und MovaFlex mit 100 mm Höhe und für Schränke mit 1000 mm Breite. Bestehend aus folgenden verzinkten Stahlelementen: 6 x Tiefenprofile Typ B1 ( je 130 mm breit) und 12 x Quertrenner Typ B1. Mit diesem Set wird die Schublade in 18 tiefenvariable, 130 mm breite Fächer unterteilt.
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Stumpf Metall
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schubladeneinteilung
,
Schubladeneinteilungsset
,
Schubladenschrank Einlagen
,
schubladeneinsatz 10 cm
,
schubladenschrank einlagen
,
schubladeneinteilungsset stumpf metall
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 60,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schubladenschrank Serie MovaFlex/ESTA, RAL 7035/5010, 6 Großraumschubladen (4x100, 2x200mm)
Stumpf Metall
7905174
ab € 895,67*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie MovaFlex/ESTA, RAL 7035/5010, 7 Großraumschubladen (6x100, 1x200mm)
Stumpf Metall
7905074
ab € 915,43*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie MovaFlex/ESTA, RAL 7035/7035, 6 Großraumschubladen (4x100, 2x200mm)
Stumpf Metall
7905107
ab € 869,35*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie MovaFlex/ESTA, RAL 7035/7035, 7 Großraumschubladen (6x100, 1x200mm)
Stumpf Metall
7905007
ab € 901,98*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)
Stumpf Metall
7102674
ab € 828,22*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 13 Schubladen (9x100, 4x200 mm)
Stumpf Metall
7105874
ab € 938,55*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 14 Schubladen (12x100, 2x200 mm)
Stumpf Metall
7102274
ab € 897,75*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 15 Schubladen (13x100, 2x200 mm)
Stumpf Metall
7105774
ab € 999,55*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 16 Schubladen (16x100 mm)
Stumpf Metall
7102174
ab € 965,04*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 17 Schubladen (17x100 mm)
Stumpf Metall
7105174
ab € 1.070,50*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 18 Schubladen (12x100, 6x200 mm)
Stumpf Metall
7103574
ab € 1.260,48*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 21 Schubladen (18x100, 3x200 mm)
Stumpf Metall
7103274
ab € 1.396,65*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 24 Schubladen (24x100 mm)
Stumpf Metall
7103174
ab € 1.446,01*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 26 Schubladen (18x100, 8x200 mm)
Stumpf Metall
7104874
ab € 1.731,68*
Sonstiges
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 30 Schubladen (26x100, 4x200 mm)
Stumpf Metall
7104774
ab € 1.866,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen