Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Einteilungsset für 200 mm hohe Großraumschubladen für MovaFlex-Schränke mit 1000 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Schubladeneinteilungs-Set
Artikel-Nr.:
     C2492-7002206
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7002206
EAN/GTIN:
     4031068164263
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Einteilungs-Set für Großraumschubladen der Serien ESTA und MovaFlex mit 200 mm Höhe und für Schränke mit 1000 mm Breite. Bestehend aus folgenden verzinkten Stahlelementen: 6 x Tiefenprofile Typ B1 ( je 130 mm breit) und 12 x Quertrenner Typ B1. Mit diesem Set wird die Schublade in 18 tiefenvariable, 130 mm breite Fächer unterteilt.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
7905174
ab € 848,26*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905074
ab € 903,26*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905107
ab € 871,29*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905007
ab € 901,58*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102674
ab € 779,58*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105874
ab € 885,66*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102274
ab € 843,76*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105774
ab € 946,81*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102174
ab € 906,68*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105174
ab € 1.002,83*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103574
ab € 1.181,93*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103274
ab € 1.326,00*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103174
ab € 1.360,74*
Sonstiges
Stumpf Metall
7104874
ab € 1.643,84*
Sonstiges
Stumpf Metall
7104774
ab € 1.757,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.