Eiswürfelbereiter C 25 Produktdetails: Eiswürfelproduktion: max. ca. 25 kg/24 Std. (Kegelform) Vorratsbehälter: ca. 6 kg Luftzirkulation (Abstand zu allen Seiten mind. 10 cm) Anschlusswert: 220 W /...
Bartscher Eiswürfelbereiter Q 26 |Höhenverstellbar von: 690 mm | Maße: 40 x 54,5 x69,0 cm. Gewicht: 30,9 kg Eiswürfelbereiter Q 26 | Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank...
Das Paddelsystem und der Verdampfer mit Fingern garantieren dank des Fehlens von Pumpen und Spritzdüsen einen geräuscharmen und reibungslosen Betrieb auch bei besonders harten Bedingungen.
Bartscher Eiswürfelbereiter C26 |Füllstandssensor: Ja | Maße: 39,5 x 55,1 x 67,3cm. Gewicht: 25,6 kg Eiswürfelbereiter C26 | Eiswürfelbereiter der Serie C: Hohlkegel mittels Sprühsystem. Bis zu 25 ...