| |
|
| Artikel-Nr.: C2541-854423001020 Herst.-Nr.: 854423001020 EAN/GTIN: 8003437961557 |
| | |
|
| | |
| ADN 230/2 Glaskühlschrank 350 Liter, 2 Tür - inkl. Thermometer, weiß Der ADN 230/2 WP bietet mit seinen 320 Liter Nutzinhalt maximales Stauvolumen auf kleinstem Raum. Er verfügt über 2 Türen die abgeschlossen werden können und überzeugt durch seine robusten Ablageflächen bei 50 kg pro Ablage. Artikeldetails - Fassungsvermögen Stück 357 (0,33 l/Dose)
- Einlegegitter: 6
- Gittermaße (B x T) 52,5 x 36 cm
- Geräusche: 43dB(A)
- Lagertemperatur: 0°C bis +10°C
- Automatische Abtauung
- Türanschlag nicht wechselbar
Weitere Informationen: | | Höhe: | 173 cm | Breite: | 60 cm | Tiefe: | 60 cm | Nutzinhalt: | 320 Liter | Nettogewicht: | 85 kg | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, whirlpool gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank |
| | |
| |