Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 203/B Glaskühlschrank 350 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Ablage
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Artikel-Nr.:
     C2541-859991662650
Hersteller:
     Whirlpool
Herst.-Nr.:
     859991662650
EAN/GTIN:
     8003437642760
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 203/B Glaskühlschrank 350 Liter, 1 Tür - inkl. Thermometer, schwarz

Der Glaskühlschrank ADN 203/B bietet maximales Stauvolumen auf kleinstem Raum. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen, die bis 50 kg pro Ablage tragen können.

Artikeldetails

  • Nutzinhalt: 320l
  • Einlegegitter: 6
  • Gittermaße (B x T) 52,5 x 36 cm
  • Geräusche: 43dB(A)
  • Lagertemperatur: 0°C bis +10°C
  • Automatische Abtauung
Weitere Informationen:
Höhe:
173 cm
Breite:
60 kg
Tiefe:
60 cm
Nutzinhalt:
320 Liter
Nettogewicht:
65 kg
Farbe:
schwarz
Türrahmen:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, flaschenkühlschrank 320l, flaschen kühlschrank, whirlpool getränkekühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank, Gewerbekühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,85*
€ 953,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,47*
€ 939,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,73*
€ 895,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,94*
€ 863,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,17*
€ 817,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wpro
484000008421
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.