Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipkartentafel "C"o.- 45mm Sichtbereich H1090xB115xT21mm, 18 Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 444009
Artikelbild 444009
Detailansicht 1 444009
Artikel-Nr.:
     C2567-444009
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     444009
EAN/GTIN:
     4024158032016
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 18 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit und ohne Clip Reihenbreite 115 mm Schlitzbereich 91 mm, Sichtbereich 45 mm Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Made in Germany Mineralverstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresistent Made in Germany.
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, Chipkarten "c", 45, 1090x115, Anthrazit, Taschentafel, Chipkartentafel, Chipkarte, Chip, Karte, Tafel, Taschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
4450
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.