| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2567-444209 Herst.-Nr.: 444209 EAN/GTIN: 4024158032054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kartentafel Ausführung C für Chipkarten mit Clip H840xB115xT21mm, anthrazit, 12 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit und ohne Clip Reihenbreite 115 mm Schlitzbereich 91 mm, Sichtbereich 45 mm Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Made in Germany Mineralverstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresistent Made in Germany. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, 922x115, Chipkartentafel, Taschentafel, Chipkarte, Chip, Karte, Tafel, Taschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |