Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, flexible Version B114xH510mm, breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 528120
Artikelbild 528120
Detailansicht 1 528120
Detailansicht 2 528120
Detailansicht 3 528120
Detailansicht 4 528120
Artikel-Nr.:
     C2567-528120
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     528120
EAN/GTIN:
     4024158326672
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Einzigartige Tafel bei der die Kartenplätze beliebig ausgewechselt werden können. Die Kartenhalter können herausgenommen werden und die anderen rutschen dementsprechend nach - kein aufwendiges Umstecken aller T-Karten notwendig. Es können auch T-Karten ohne großen Aufwand dazwischen geschoben werden. Dadurch können auch die Tafelelemente untereinander ausgetauscht werden. Ideal geeignet für: Planungen in nummerischer oder alphabetischer Reihenfolge Touren- und Terminplanung, Mitarbeitereinsatz Häusliche Pflege Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Mineral verstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresitent Made in Germany Größen in 2 Breiten (84 mm und 114 mm) und 3 Höhen (510 bis 980 mm) lieferbar Nicht im Lieferumfang enthalten sind T-Karten, Wandschiene oder magnetische Halterung. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, T-Karten-Stecktafel, T-Kartenplaner, T-Kartentafel, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, T-karte, Flexibel, 114x510, T-kartentafel, Einstecktafel, T-kartenmodule, T-karten Planung, T-kartensystem, Einsteckkarten, Schiebetafeln, Wochenplaner, Urlaubsplaner, Zeitplaner, Jahresplaner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
9695
ab € 6,73*
Sonstiges
Ultradex
5307
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.