Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, flexible Version B84xH510mm, schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 529120
Artikelbild 529120
Detailansicht 1 529120
Detailansicht 2 529120
Detailansicht 3 529120
Detailansicht 4 529120
Artikel-Nr.:
     C2567-529120
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     529120
EAN/GTIN:
     4024158326597
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Einzigartige Tafel bei der die Kartenplätze beliebig ausgewechselt werden können. Die Kartenhalter können herausgenommen werden und die anderen rutschen dementsprechend nach - kein aufwendiges Umstecken aller T-Karten notwendig. Es können auch T-Karten ohne großen Aufwand dazwischen geschoben werden. Dadurch können auch die Tafelelemente untereinander ausgetauscht werden. Ideal geeignet für: Planungen in nummerischer oder alphabetischer Reihenfolge Touren- und Terminplanung, Mitarbeitereinsatz Häusliche Pflege Material stabiles Aluminiumprofil flexibler Kunststoffträger Mineral verstärktes Polypropylen = Hochleistungskunststoff extrem biegefähig und formresitent Made in Germany Größen in 2 Breiten (84 mm und 114 mm) und 3 Höhen (510 bis 980 mm) lieferbar Nicht im Lieferumfang enthalten sind T-Karten, Wandschiene oder magnetische Halterung. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen.
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, T-Karten-Stecktafel, T-Kartenplaner, T-Kartentafel, kartentafel ultradex, dokumenten sortiertafel, T-karte, Flexibel, 84x510, T-kartentafel, Einstecktafel, T-kartenmodule, T-karten Planung, T-kartensystem, Einsteckkarten, Schiebetafeln, Wochenplaner, Urlaubsplaner, Zeitplaner, Jahresplaner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
9695
ab € 6,79*
Sonstiges
Ultradex
5307
ab € 19,28*
Sonstiges
Ultradex
542260
ab € 12,22*
Sonstiges
Ultradex
542150
ab € 11,67*
Sonstiges
Ultradex
541248
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.