Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
indiv. bedrucktes, rahmenloses Glasboard B1200xH900xT4mm, Digitaldruck
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2567-806062
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
806062
EAN/GTIN:
4024158094540
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
glas board
Made in Germany.
... >
Bürobedarf
>
Ultradex
>
Schreib-/Infotafeln
Weitere Suchbegriffe:
1200x900
,
Digitaldruck
,
Wandtafel
,
Rahmenlos
,
Glas
,
Board
,
Wand
,
Tafel
,
Magnethaftend
,
Magnetisch
,
Magnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,04*
€ 614,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,39*
€ 564,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,23*
€ 553,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,18*
€ 538,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Glasboard Marker, Rundspitze, 08 weiss, VPE 1 Stück
Ultradex
845858N
ab € 4,50*
Sonstiges
Hochleistungs-Kraftmagnet für Glasboard Ø 10,0 mm x 20,0 mm, VPE 2Stück
Ultradex
806050
ab € 19,72*
Sonstiges
Microfasertuch 40x40 cm blau HKS 44, VPE 1
Ultradex
8339
ab € 5,55*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker mit Rundspitze, VPE 6 Stück
Ultradex
8458N99
ab € 26,63*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker Rundspitze, 11 schwarz, VPE 4 Stück
Ultradex
8458N11
ab € 17,76*
Sonstiges
Whiteboard-Tafelreiniger 250ml,
Ultradex
8338
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen