Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tilt Pen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
HP Tilt Pen
Artikel-Nr.:
     C2572-2MY21AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2MY21AA#ABB
EAN/GTIN:
     191628638260
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Digitaler Bluetooth®-Stift mit Neigungsfunktion
Steigern Sie Ihre Kreativität mit der optimierten Präzision des HP Tilt Pen. Schreiben, Zeichnen und Rechnen so natürlich wie eh und je mit einem realitätsgetreuen Gefühl, das für ein reibungsloses und angenehmes Arbeiten sorgt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14.5 g
Breite:
149.5 mm
Tiefe:
9.5 mm
Höhe:
9.5 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
HP
Produktfarbe:
Silber
Kompatibilität:
Spectre x360 13-ae
HP-Segment:
Haus
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
92 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.