Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP MPP 1.51-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP MPP 1.51-Stift
HP MPP 1.51-Stift
HP MPP 1.51-Stift
HP MPP 1.51-Stift
HP MPP 1.51-Stift
Artikel-Nr.:
     C2572-3V2X4AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3V2X4AA
EAN/GTIN:
     195908495215
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Nutze einen Stift, der wie für dich gemacht ist.
Mache dir Notizen, unterschreibe, skizziere oder zeichne mit höchster Präzision – mit dem HP MPP 1.51-Stift[1]. Ein Microsoft-kompatibler Stift mit zwei individuell anpassbaren Tasten, hoher Präzision und unglaublichen 18 Monaten Batterielebensdauer[2]. Dieser Stift, der ein ganz natürliches Schreibgefühl vermittelt, erleichtert dir alle Aufgaben bei der Arbeit und in deiner Freizeit.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
195908495178
Gewicht:
10 g
Breite:
9.5 mm
Höhe:
140 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
HP
Produktfarbe:
Grau
Kompatibilität:
MPP
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Paketgewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.