Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
HP ZBook Fury 16 G9 Intel® Core™ i7 i7-12850HX Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A3000 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C2572-62U63EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     62U63EA
EAN/GTIN:
     196786529320
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Atemberaubende Leistung für einen Laptop
Gehen Sie mit dem ZBook Fury Ihre intensivsten Workflows an – jetzt mit Desktop-CPU in einem Laptop. Mit einer integrierten Grafik oder einer dedizierten Grafikkarte, einem atemberaubenden Display und Funktionen für die Zusammenarbeit können Sie 8K-Videos bearbeiten, 3D-Renderings vornehmen oder ML-Modelle trainieren. Sichern Sie sich Leistung der Profiklasse für unterwegs.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA RTX A3000
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
95 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
8
Produkttyp:
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Leistung
Jahr der Einführung:
2022
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
69 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm 40 % recycelter Haushaltskunststoff Großverpackungen verfügbar Externes Netzteil mit einem Wirkungsgrad von 90 % Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar. Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar. Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Smartcard-Leser:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
Klávesnice HP Premium
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Odolná proti polití
HP JumpStart:
Ja
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Integriertes Smart-Kartenlesegerät; Master Boot Record Security; Authentifizierung vor dem Systemstart; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Tamper Lock; Kabelschlitz für das Nano-Sicherheitsschloss; HP Client Security Suite Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core; Privacy-Verschluss der Kamera
HP Management-Tools:
HP Power Manager
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
2
Gewicht:
2390 g
Breite:
363 mm
Tiefe:
250.6 mm
Höhe:
28.65 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Netzteilstärke:
230 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
Bing-Suche für IE11; Office kaufen; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP JumpStart; Native Miracast-Unterstützung; HP Connection Optimizer; Adobe® Creative Cloud; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Data Science Stack; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP ZCentral Remote Boost 2020 Software für Z Workstation; Tile™-Anwendung
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
Intel WM690
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
40.6 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-12850HX
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
24
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Prozessor-Cache:
25 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Bus Typ:
DMI4
TDP-down konfigurierbar:
45 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.713,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.185,32*
€ 4.980,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.143,24*
€ 4.930,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.019,52*
€ 4.783,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.713,90*
€ 4.419,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 93,44*
Zubehör
Poly
772K3AA
ab € 99,92*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.