Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
HP Pavilion Aero 13-be2075ng AMD Ryzen™ 7 7735U Laptop 33,8 cm (13.3") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-84R85EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     84R85EA
EAN/GTIN:
     197497544053
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Ultraleichtes tragbares Notebook mit beeindruckendem Display
Mit dem HP Pavilion Aero Notebook steht dir nichts mehr im Weg. Es ist unglaublich leicht und leistungsstark, um selbst die anspruchsvollsten Aufgaben zu meistern. Das Notebook verfügt über ein 16:10-Micro-Edge-Display[1], das dir mehr Möglichkeiten für besseres Entertainment sowie mehr Leistung für deine Produktivität bietet. Nutze die bahnbrechende Leistung des AMD-Prozessors[2].
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
AMD FreeSync:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
43 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
12 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
12.75 h
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Magnesium-Aluminium-Spritzguss in Natural Silver
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Eingebrannte Lackierung
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
483 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
1580 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Natural Silver
HP Audio-Verstärkung:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP Wide Vision HD
HP Security-Tools:
Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Mitgelieferte HP Software:
HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; HP QuickDrop; myHP; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197497544053
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1000 g
Breite:
297.6 mm
Tiefe:
209 mm
Höhe:
16.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
Duet® for HP (kostenlose 30-tägige Testversion); ExpressVPN (30 Tage kostenlose Testversion); LastPass Premium (30 Tage kostenlose Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe™; 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
33.8 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7735U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Threads:
16
Prozessor Boost-Frequenz:
4.75 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 813,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,50*
€ 1.065,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,43*
€ 1.060,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,63*
€ 1.042,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,06*
€ 1.013,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,16*
€ 967,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,47*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 28,14*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 31,41*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,21*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,29*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 23,21*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 31,18*
Zubehör
Poly
76J17AA
ab € 34,72*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 54,19*
Zubehör
Poly
76J20AA
ab € 46,18*
Zubehör
Poly
80R98AA
ab € 46,69*
Zubehör
Poly
80R97AA
ab € 46,05*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 94,11*
Zubehör
Poly
772K3AA
ab € 118,74*
Zubehör
Poly
77R24A6
ab € 23,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.