Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
HP OMEN 16-u0077ng Intel® Core™ i7 i7-13700HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-84R99EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     84R99EA
EAN/GTIN:
     197497544275
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Ein erweiterter Bildschirm, eine erweiterte Welt.
Vergiss das Scrollen und übernimm selbst die Kontrolle mit dem OMEN Transcend by HP 16,1-Zoll-Gaming-Notebook mit seinem neuen und großen 16:10 Bildschirm, dem Intel® Core™ Prozessor[1] der 13. Generation und der NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series Grafikkarte. Es verfügt darüber hinaus über eine erweiterte FHD-Kamera, mit der du der Unschärfe endlich ein Ende setzen kannst.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
97 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
6
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
6.75 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
7.75 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Gehäuse aus schwarzem Magnesium-Aluminium, Tastaturrahmen, Basis in Ceramic White
Marktpositionierung:
Gaming
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Lackierte Abdeckung und Tastaturrahmen, sandgestrahlte, eloxierte Basis
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
552 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Paketgewicht:
3970 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Tastaturmechanismus aus landwirtschaftlichen Abfällen; Tastenkappen und -scheren der Tastatur bestehen aus recyceltem Kunststoff; Recycelter Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Rahmen, Innenrahmen und Lautsprechergehäuse(n); Recyceltes Metall in Basis und Scharnierabdeckung(en)
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Shadow Black
HP Audio-Verstärkung:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP Webcam FHD IR
HP Security-Tools:
Kamera Privacy-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM);
Mitgelieferte HP Software:
HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197497544275
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Speicherlayout:
2 x 16 GB
RAM slots available:
2
Gewicht:
2160 g
Breite:
356.5 mm
Tiefe:
269 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
230 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (1-Jahre-Testversion), Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Motherboard Chipsatz:
Intel HM770
Temperatursensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
40.6 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung:
3 ms
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13700HX
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Threads:
24
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Prozessor Cache Typ:
L3
Bus Typ:
DMI4
TDP-down konfigurierbar:
45 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.053,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.247,51*
€ 2.674,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.231,94*
€ 2.656,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,78*
€ 2.559,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,99*
€ 2.497,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,46*
€ 2.443,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,79*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,22*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,56*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,11*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,80*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,18*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,91*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,10*
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 18,37*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,24*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 25,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.