Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
HP 15-fd0432ng Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 39,6 cm (15.6") HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-8D083EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8D083EA
EAN/GTIN:
     196548810130
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Ein zuverlässiger Laptop für all deine Anforderungen
Mit dem eleganten und durchdachten HP 15,6 Zoll Laptop-PC mit zuverlässigem Intel®-Prozessor[1], großzügigem Speicher und leistungsstarker Grafikkarte kannst du all deine Aufgaben mühelos erledigen. Egal, wohin es dich verschlägt – dank der Konstruktion mit Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, und recyceltem Haushaltskunststoff[2] zeigst du stets, dass dir die Umwelt am Herzen liegt.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
CPU Konfiguration (max):
1
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
8.25 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10.75 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Jet Black
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Houndstooth-Textur, matte Abdeckung und Tastaturrahmen-Finish, texturierte Basis
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2290 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; Tastenkappen und Tastaturschalter mit recyceltem Haushaltskunststoff
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Jet Black
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
196548810130
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Gewicht:
1590 g
Breite:
359.8 mm
Tiefe:
236 mm
Höhe:
18.6 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
1x1
WLAN-Controllermodell:
MediaTek MT7902
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
HD-Typ:
HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-1315U
Prozessorgeneration:
Intel Core i3-13xxx
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,33*
€ 449,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 18,38*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,62*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 27,42*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,22*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 25,23*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 21,36*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 25,51*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 43,28*
Zubehör
Poly
76J23AA
ab € 77,09*
Zubehör
Poly
76J22AA
ab € 39,74*
Zubehör
Poly
80R98AA
ab € 46,81*
Zubehör
Poly
80R97AA
ab € 46,14*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 95,04*
Zubehör
Poly
80S05AA
ab € 33,66*
Zubehör
Poly
7S4L0AA
ab € 30,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.