Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
HP 17-cn2158ng Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-9Q9J9EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9Q9J9EA
EAN/GTIN:
     197961915648
Suchbegriffe:
Chromebook
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Bewusst mit einem größeren Display und zuverlässiger Leistung ausgestattet
Der 17,3-Zoll-Laptop-PC von HP verfügt über ein durchdachtes Design. Erlebe zuverlässige Leistung mit einem Intel®-Prozessor[1], schnellem Wi-Fi und großer Speicherkapazität. Ein 17,3-Zoll-Bildschirm mit schmalem Rahmen, einem größeren Clickpad und Hebescharnier bieten weitere Unterstützung. Außerdem ist das Produkt EPEAT®-Gold-registriert[2], ENERGY- STAR®-zertifiziert und enthält recycelten Haushaltskunststoff [3].
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
6.75 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
9 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Batteriegewicht:
175 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Natursilber
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Lackierte Abdeckung und Basis, sandgestrahlter In-Mold-Tastaturrahmen
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Paketgewicht:
2960 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Soft Grey
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197961915648
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
2080 g
Breite:
400.7 mm
Tiefe:
257.8 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
1x1
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8821CE-M
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Miracast:
Ja
MIMO:
Ja
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
43.9 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1235U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,19*
€ 1.005,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,22*
€ 993,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,09*
€ 990,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,72*
€ 974,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,66*
€ 925,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 32,51*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 25,99*
Zubehör
Poly
76J23AA
ab € 50,71*
Zubehör
Poly
76J20AA
ab € 46,00*
Zubehör
Poly
76J22AA
ab € 44,31*
Zubehör
Poly
80R98AA
ab € 46,58*
Zubehör
Poly
80R97AA
ab € 49,59*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 95,14*
Zubehör
Poly
772K3AA
ab € 117,44*
Zubehör
Poly
772K4AA
ab € 111,18*
Zubehör
Poly
772K5AA
ab € 114,87*
Zubehör
Poly
7S4L0AA
ab € 29,78*
Zubehör
Poly
7S4L8AA
ab € 50,20*
Zubehör
Poly
786C4AA
ab € 56,60*
Zubehör
Poly
786C6AA
ab € 29,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.