Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 110mm; L:6m; CP HiTex 481


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 110mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 110mm; L:6m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 110mm; L:6m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     3551-48101100000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0110-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645307293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,130 bar
Gewicht:
2,300 kg/m
Medium:
Gas
Marke:
CP
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
110 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
700
Biegeradius:
57 mm
Ø-Außen:
124 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 229,73334*
€ 256,99334*
2 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,40*
€ 297,47*
2 Tage
4
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 269,42*
€ 297,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 240,40*
€ 368,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 343,19*
€ 381,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 256,99334*
€ 305,82207
pro Meter
ab 5 Meter
€ 251,51334*
€ 299,30087
pro Meter
ab 10 Meter
€ 245,46334*
€ 292,10137
pro Meter
ab 500 Meter
€ 229,73334*
€ 273,38267
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 770,98002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.