Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201103217 Herst.-Nr.: 485-0120-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645314215 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- isolierend
- geeignet für leichten Überdruck
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -60°C bis 500°C
- kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,940 kg/m | Ø-Innen: | 120 mm | Marke: | CP | Medium: | Gas | Unterdruck: | 0,110 bar | Biegeradius: | 61 mm | Durchmesserbereich: | 4.72" / 120mm | Temp. max. Celsius: | 550 | Temp. min. Celsius: | -60 | Länge_m: | 6 m | Ø-Außen: | 135 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,10* | € 134,01* | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 122,54667* | € 134,63667* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 125,17334* | € 137,16334* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,42* | € 151,16* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 128,00* | € 152,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 122,10* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 804,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|