| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2644-CR0806170 Herst.-Nr.: CR0806170 EAN/GTIN: 5603750549659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 120x90cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl. - Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Rückseite aus Stahl für längere Haltbarkeit
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 120x90 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |