Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 200 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 200x120cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 200x120cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 200x120cm Detailansicht
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 200x120cm Linksansicht
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 200x120cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR1406170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1406170
EAN/GTIN:
     5603750544067
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen und Stahlrückseite 200x120cm

Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
  • Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
  • Rückseite aus Stahl für längere Haltbarkeit
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten
  • Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
200x120 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: whiteboard 200x100 cm magnethaftend, mobiles whiteboard, mobiles whiteboard 200 x 100 cm, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,34323*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,12*
€ 399,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,34323*
€ 324,08845
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0806170
ab € 134,90763*
Ähnlich
Bi-silque
CR0906170
ab € 182,08*
Ähnlich
Bi-silque
CR1506170
ab € 316,29645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.