| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-CR0901830 Herst.-Nr.: CR0901830 EAN/GTIN: 5603750541691 |
| |
|
| | |
| Bi-Office New Generation Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm Innovative Lösung mit verschiebbarer Stiftablage - Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
- Einzigartige, verstellbare Stiftablage
- Die verschiebbare Stiftablage passt sich schnell und einfach allen Bedürfnissen an
- Intelligenter Aluminiumrahmen mit kontrastierenden Profilen
- Die clever designten Ecken verleihen der Tafel extra Stabilität
- Inkl. Wandmontageset
Weitere Informationen: | | Größe: | 150x100 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Drehbares tafel |
| | |
| |