Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office New Generation Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya New Generation Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x120cm Vorderansicht
Bi-Office Maya New Generation Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x120cm Vorderansicht
Bi-Office Maya New Generation Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x120cm Links Ansicht
Bi-Office Maya New Generation Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x120cm Rechtansicht
Bi-Office Maya New Generation Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x120cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR1001830
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1001830
EAN/GTIN:
     5603750548317
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office New Generation Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x120cm

Innovative Lösung mit verschiebbarer Stiftablage

  • Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
  • Einzigartige, verstellbare Stiftablage
  • Die verschiebbare Stiftablage passt sich schnell und einfach allen Bedürfnissen an
  • Intelligenter Aluminiumrahmen mit kontrastierenden Profilen
  • Die clever designten Ecken verleihen der Tafel extra Stabilität
  • Inkl. Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
150x120 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 150x120cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Drehbares tafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,24573*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,82573*
€ 266,35262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,39573*
€ 264,65092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,60573*
€ 239,91082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,60573*
€ 223,25082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,24573*
€ 213,30242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0801830
ab € 95,43*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901830
ab € 117,17573*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201830
ab € 206,8762*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101830
ab € 164,79*
Ähnlich
Bi-silque
CR1301830
ab € 224,1414*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501830
ab € 229,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.