Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Alumi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm (1 Tafel) und 60 x 90 cm (2 Tafeln)
Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm (1 Tafel) und 60 x 90 cm (2 Tafeln)
Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm (1 Tafel) und 60 x 90 cm (2 Tafeln)2
Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm (1 Tafel) und 60 x 90 cm (2 Tafeln)3
Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm (1 Tafel) und 60 x 90 cm (2 Tafeln)4
Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm (1 Tafel) und 60 x 90 cm (2 Tafeln)4
Bi-Office Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Alumi...
Artikel-Nr.:
     C2644-GL08209101
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GL08209101
EAN/GTIN:
     5603750114369
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Tischtrennwand
Augenschutzschild
Bi-Office Duo Glastafel, Trennwand, Spritzschutz Glas, zwei Tafeln, Winkel der zweiten Tafel beliebig enstellbar, mit Metallklammern zum Befestigen am Tisch, mit silbernem Aluminiumrahmen, 120 x 90 cm (1 Tafel) und 60 x 90 cm (2 Tafeln)

Diese transparente, glasklare Trennwand für den Tisch und Arbeitsplatz ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Kontakt aufrechtzuerhalten und gleichzeitig geschützt zu sein. Mit farbigen Rahmen konzipiert helfen diese Produkte Ihnen, die soziale Distanz und physische Trennung zu bewahren und gleichzeitig Schutz und Sichtbarkeit zu gewährleisten. Ideales Produkt für Klassenzimmer, Schulungseinrichtungen, Büroräume, Kantinen und öffentliche Stellen. Diese Tafel in L-Form ist extrem einfach zu installieren und der Winkel der zweiten Tafel kann beliebig eingestellt werden und ist einfach zu verschieben.

  • gehärtetes Glas für erhöhte Sicherheit
  • Dünner eloxierter Aluminiumrahmen
  • Einfach zum Installieren an jedem Tisch, links und rechts, ideal für Tische mit einer Stärke bis zu 35 mm
  • Wiederbeschreibbare Oberfläche, zum Gebrauch mit Whiteboardmarkern
  • Metallklammern zum Befestigen im Lieferumfang enthalten
  • Wiederbeschreibbare Oberfläche für Ihre Notizen, Planungen und Ideen
  • Einfach zu reinigen und desinfizieren, Hergestellt in Europa, Made in EU
Weitere Informationen:
Größe:
120 x 90 cm
Oberfläche:
Glas
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,86907*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,69907*
€ 318,56189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,97907*
€ 317,70509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,39907*
€ 286,07489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,78907*
€ 271,06899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,86907*
€ 250,93419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.