Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Whiteboard, Magnetisch, 60 x 45cm Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 60 x 45cm Aluminiumrahmen Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 60 x 45cm Aluminiumrahmen Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 60 x 45cm Aluminiumrahmen Links Ansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 60 x 45cm Aluminiumrahmen Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-MA0206790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA0206790
EAN/GTIN:
     5603750112679
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Earth Whiteboard, Magnetisch, 60 x 45cm Aluminiumrahmen

Diese professionelle und ökologische Weißwandtafel ist eine optimale Lösung für den normalen Gebrauch. Die lackierte Stahloberfläche ist magnetisch und kratzfest. Der dünne, aber robsute Rahmen ist hergestellt aus nachhaltigem und recyceltem Aluminium.

  • Das Aluminium besteht aus 80% recyceltem Material und Reststoffen.
  • Die lackierte Stahloberfläche bietet eine hohe Kontraststärke und ist optimal für den normalen Gebrauch.
  • Enthält Aluminiumstiftablage und Befestigungsmaterial
  • Montage im Hoch-oder Querformat möglich
  • 10 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
60x45 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 60x45cm, magnet board, magnet-board 60x45 cm, Earth-it Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, umweltfreundlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76097*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70097*
€ 38,91415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57097*
€ 38,75945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31097*
€ 37,26005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03097*
€ 35,73685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02097*
€ 34,53495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76097*
€ 28,27555
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA0506790
ab € 57,12379*
Ähnlich
Bi-silque
MA1506790
ab € 92,50*
Ähnlich
Bi-silque
MA2706790
ab € 98,30*
Ähnlich
Bi-silque
MA2206790
ab € 127,52527*
Ähnlich
Bi-silque
MA2106790
ab € 197,24717*
Ähnlich
Bi-silque
MA0306790
ab € 31,3358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.