Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Whiteboard, Magnetisch, 240 x 120cm Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 240 x 120cm Aluminiumrahmen Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 240 x 120cm Aluminiumrahmen Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 240 x 120cm Aluminiumrahmen Links Ansicht
Bi-Office Earth-It Stahltafel, lackiert 240 x 120cm Aluminiumrahmen Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-MA2106790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA2106790
EAN/GTIN:
     5603750112198
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Earth Whiteboard, Magnetisch, 240 x 120cm Aluminiumrahmen

Diese professionelle und ökologische Weißwandtafel ist eine optimale Lösung für den normalen Gebrauch. Die lackierte Stahloberfläche ist magnetisch und kratzfest. Der dünne, aber robsute Rahmen ist hergestellt aus nachhaltigem und recyceltem Aluminium.

  • Das Aluminium besteht aus 80% recyceltem Material und Reststoffen.
  • Die lackierte Stahloberfläche bietet eine hohe Kontraststärke und ist optimal für den normalen Gebrauch.
  • Enthält Aluminiumstiftablage und Befestigungsmaterial
  • Montage im Hoch-oder Querformat möglich
  • 10 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
240x120 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 240cm x 120cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Earth-it Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, umweltfreundlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,24717*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,24717*
€ 234,72414
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA0506790
ab € 57,12379*
Ähnlich
Bi-silque
MA1506790
ab € 92,50*
Ähnlich
Bi-silque
MA2706790
ab € 98,30*
Ähnlich
Bi-silque
MA2206790
ab € 127,52527*
Ähnlich
Bi-silque
MA0206790
ab € 23,76097*
Ähnlich
Bi-silque
MA0306790
ab € 31,3358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.