Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Melamin Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-It Melamintafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Melamintafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Vorderansicht
Earth-It Melamintafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Linksansicht
Earth-It Melamintafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-MA2700790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA2700790
EAN/GTIN:
     5603750112792
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Earth Melamintafel mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm

Professionelle, ökologische, trocken abwischbare Tafel mit Aluminiumrahmen Enthält über 80 % recycelter Reststoffe

  • 180 x 120 cm
  • Trocken abwischbare Hochleistungsoberfläche, ideal für den normalen Gebrauch
  • Montage im Hoch- oder Querformat
  • Stiftablage und Wandmontageset enthalten
  • 98% recycelbar
  • Zertifizierung nach dem Bronzenen Cradle to Cradle 3.0 Standard
  • 5 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
180x120 cm
Oberfläche:
Melamin
Magnetisch:
Nein
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
5 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Earth-it Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel, umweltfreundlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA0500790
ab € 60,94157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.