Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Klassische Wandkreidetafel mit MDF Rahmen in Schwarz, 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Klassische Wandkreidetafel mit MDF Rahmen in Schwarz, 120 x 90 cm Rechansicht
Bi-Office Klassische Wandkreidetafel mit MDF Rahmen in Schwarz, 120 x 90 cm Rechansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-PM1415162
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PM1415162
EAN/GTIN:
     5603750481515
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Bi-Office Klassische Wandkreidetafel mit MDF Rahmen in Schwarz, 120 x 90 cm

Diese Kreidetafeln sind ein echter Hingucker an Ihrer Wand. Ihre Information setzen Sie elegant und stilvoll in Szene. Bringen Sie diese Tafeln horizontal oder vertikal an Ihrer Wand an an oder positionieren Sie lehnend. Die Kreidetafeln sind wiederbeschreibbar, so dass Sie Tag für Tag Ihre Kunden / Gäste mit neuen Informationen handgeschrieben beeindrucken werden.

  • Widerstandsfähige, ovale MDF Rahmen in Schwarz
  • Leicht zu reinigende Oberfläche
  • Für den Innen- und geschützten Aussenbereich geeignet
  • Kreidemarker im Lieferumfang enthalten
  • Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten/li>
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Kreide
Farbe:
Schwarz
Rahmen:
MDF
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: kreidetafel 120,0 x 90,0 cm schwarz, schreibtafel, schreibtafel b1200xh900mm, Blackboard;wandtafel;kreidetafel;schreibtafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
PM3115162
ab € 34,04371*
Ähnlich
Bi-silque
PM0715162
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.