Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Klassische Wandkreidetafel mit MDF Rahmen in Schwarz, 100 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Klassische Wandkreidetafel mit MDF Rahmen in Schwarz, 100 x 45 cm Rechansicht
Bi-Office Klassische Wandkreidetafel mit MDF Rahmen in Schwarz, 100 x 45 cm Rechansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-PM3115162
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PM3115162
EAN/GTIN:
     5603750480297
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Bi-Office Klassische Wandkreidetafel mit MDF Rahmen in Schwarz, 100 x 45 cm

Diese Kreidetafeln sind ein echter Hingucker an Ihrer Wand. Ihre Information setzen Sie elegant und stilvoll in Szene. Bringen Sie diese Tafeln horizontal oder vertikal an Ihrer Wand an an oder positionieren Sie lehnend. Die Kreidetafeln sind wiederbeschreibbar, so dass Sie Tag für Tag Ihre Kunden / Gäste mit neuen Informationen handgeschrieben beeindrucken werden.

  • Widerstandsfähige, ovale MDF Rahmen in Schwarz
  • Leicht zu reinigende Oberfläche
  • Für den Innen- und geschützten Aussenbereich geeignet
  • Kreidemarker im Lieferumfang enthalten
  • Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten/li>
Weitere Informationen:
Größe:
100x45 cm
Oberfläche:
Kreide
Farbe:
Schwarz
Rahmen:
MDF
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: bi-office schreibtafel, schreibtafel, kreide-tafel schwarz, Blackboard;wandtafel;kreidetafel;schreibtafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,08371*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45371*
€ 55,27991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05371*
€ 54,80391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17371*
€ 52,56671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14371*
€ 51,34101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53371*
€ 48,23511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08371*
€ 40,55961
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
PM1415162
ab € 67,88*
Ähnlich
Bi-silque
PM0715162
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.