Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 120x90cm Links Ansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 120x90cm Detailansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 120x90cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-SA0505170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SA0505170
EAN/GTIN:
     5603750110804
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 120x90cm

Die ideale Lösung für den Einsatz in Gängen und öffentlichen Gebäuden

  • Unabhängig getestet nach EN|350|
  • Ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden
  • Montage im Hoch- oder Querformat möglich
  • Inklusive Wandmontageset
  • Material wurde nach BS 5867 : Typ 2: Typ B zertifiziert
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Burgunderrot
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Feuerhemmende, Aluminium pinnwand, pinnwand tafel, filztafel, burgunderrot filztafel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SA1205170
ab € 184,20033*
Ähnlich
Bi-silque
SA2105170
ab € 220,62583*
Ähnlich
Bi-silque
SA2705170
ab € 146,85*
Ähnlich
Bi-silque
SA0305170
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.