Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 240 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 240x120cm Vorderansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 240x120cm Vorderansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 240x120cm Links Ansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 240x120cm Detailansicht
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 240x120cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-SA2705170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     SA2705170
EAN/GTIN:
     5603750110828
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 240x120cm

Die ideale Lösung für den Einsatz in Gängen und öffentlichen Gebäuden

  • Unabhängig getestet nach EN|350|
  • Ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden
  • Montage im Hoch- oder Querformat möglich
  • Inklusive Wandmontageset
  • Material wurde nach BS 5867 : Typ 2: Typ B zertifiziert
Weitere Informationen:
Größe:
240x120 cm
Oberfläche:
Filz
Farbe:
Burgunderrot
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz-pinnwand 150x120 cm, filz pinnwand, bi-silque filztafel, Feuerhemmende, Aluminium pinnwand, pinnwand tafel, filztafel, burgunderrot filztafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
SA0505170
ab € 82,36*
Ähnlich
Bi-silque
SA1205170
ab € 183,93033*
Ähnlich
Bi-silque
SA2105170
ab € 219,09583*
Ähnlich
Bi-silque
SA0305170
ab € 52,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.