Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne USB-0503 Gigabit USB Netzwerkadapter mit USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne USB-0503 Gigabit USB Netzwerkadapter mit USB Hub
LevelOne USB-0503 Gigabit USB Netzwerkadapter mit USB Hub
LevelOne USB-0503 Gigabit USB Netzwerkadapter mit USB Hub
LevelOne USB-0503 Gigabit USB Netzwerkadapter mit USB Hub
LevelOne USB-0503 Gigabit USB Netzwerkadapter mit USB Hub
LevelOne USB-0503 Gigabit USB Netzwerkadapter mit USB Hub
LevelOne USB-0503 Gigabit USB Netzwerkadapter mit USB Hub
Artikel-Nr.:
     C2903-USB-0503
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     USB-0503
EAN/GTIN:
     4015867190562
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Schnelle und einfache Verbindung über USB
Der LevelOne USB Hub und Gigabit-Ethernet Combo Adapter ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben. Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten. Der USB-0503 übernimmt diese Aufgabe und steuert alles über den USB-Port. Zusätzlich bietet er einen USB-Hub, mit dem Sie
externe USB-Geräte, wie MP3-Player, Digitalkamera, Drucker oder Speichersticks anschließen können. Der USB-0503 stellt eine direkte Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen den USB-Geräten und Ihrem PC her.

Zuverlässig, effizient und Standard konform
Der USB-0503 ist kompatibel mit USB1.0, 2.0 und 3.0. Zudem folgt er den Ethernet-Standards 802.3/3u und 802.3ab, die eine Gigabit Ethernet Geschwindigkeit von bis zu 1000Mbps ermöglichen. Diese Geschwindigkeit eignet sich sowohl für alle High-Speed Breitband Internetverbindungen als auch für schnelle Datenübertragungen im LAN.

- 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
- Integrierte Super-Speed-3-Port-USB3.0-Hub
- Kompatibel zu den Standards von USB 3.0 / 2.0
- Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten/Herunterfahren von Rechnern
- Unterstützung verschiedener Plattformen: Windows, Mac OS
- Hot-Swapping-fähig
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
21 mm
Verpackungshöhe:
165 mm
Paketgewicht:
60 g
Eingangsstrom:
0.9 A
Ausgangsspannung:
5 V
USB:
Ja
Breite des Versandkartons:
33.5 mm
Höhe des Versandkartons:
44 mm
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 85 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse:
3
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
27 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
42 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.