Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN26G Tablet-Ständer mit 8-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN26G Tablet-Ständer mit 8-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN26G Tablet-Ständer mit 8-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN26G Tablet-Ständer mit 8-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN26G Tablet-Ständer mit 8-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN26G Tablet-Ständer mit 8-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN26G Tablet-Ständer mit 8-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Conceptronic DONN26G Tablet-Ständer mit 8-in-1-Dockingstation, 360° drehbare Basis, faltbar, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN26G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN26G
EAN/GTIN:
     4015867236772
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Verbessern Sie Ihr Tablet-Standerlebnis mit unserer integrierten 8-in-1-Dockingstation, die die USB-C-Fähigkeiten Ihres Geräts erweitert. Der Ständer bietet eine verstellbare Höhe und Winkel für optimale ergonomische Positionierung sowie eine 360° drehbare Basis für flexible Arbeitspositionen.

Die 8-in-1-Dockingstation umfasst HDMI-, USB-C PD-, Audio-, USB-A- und USB-C-Anschlüsse sowie Kartenleser für SD- und MicroSD/TF-Karten. Schließen Sie Ihre USB-C-fähigen Tablets oder Smartphones an einen HDMI-fähigen Bildschirm an und genießen Sie eine atemberaubende 4K Ultra HD-Auflösung mit einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz.

Erleben Sie eine stabile und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbps mit den USB-C- und USB-A-Anschlüssen. Außerdem ist ein 3,5-mm-Audiokombi-Buchse für Kopfhörer und Mikrofon enthalten. Perfekt für Unterhaltung zu Hause, Büropräsentationen und Unterricht im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Höhe:
45 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
178 mm
Gewicht:
560 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Palettenhöhe netto:
1700 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1200 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
370 mm
Warentarifnummer (HS):
8517623500
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
58 mm
Paketgewicht:
700 g
Typ:
Multimedia-Ständer
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium
Empfohlene Nutzung:
Tablet
Höhenverstellung:
Ja
Rotationsunterseite 360°:
Ja
Faltbar:
Ja
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.