Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe XL
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe XL
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe XL
Artikel-Nr.:
     2813-374-7456
Hersteller:
     Medi-Inn
Herst.-Nr.:
     93415
EAN/GTIN:
     4250478435767
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
100 "Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe XL

Einmalhandschuh aus Nitril

- Allroundhandschuhe
- Farbe: Weiß
- AQL 1,5
- Medizinische Qualität
- Für Reinigung und Altenpflege anwendbar
- Für den Lebensmittelsektor geeignet
- Gastrotauglich
- Polymerbeschichtet
- Mit Gripstruktur für bessere Haftung auf nassen Oberflächen.
- Enthält kein Naturkautschuk - ist deshalb für Latexallergiker geeignet
- Frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen.
- Bemerkungen: Universalhandschuhe, sehr gute chemische Beständigkeit, angenehmer Tragekomfort
- Besonderheit: extrem stabil

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Gewicht:
4,9
Material:
Nitril
Höhe der Einzelpackung:
7
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
11
Bruttogewicht der Einzelpackung:
540
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
150
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 17,15*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 28,83*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 32,48*
4 Tage
150
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1363* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 171,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.